Beli beli ball valve 1 1 4 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.atribut:
- Size: A4
- Paper Type: Presentation Digital
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 100
- Size (mm): 210x297
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnoseatribut:
- Series: Desert-011 S1P
- Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
- Category: S1 P / SRC
- Footbed: SJ foam footbed
- Lining: Cotton
- Midsole: Steel
- Outsole: PU/PU
- Toecap: Steel
- Upper: Cotton
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Revolution PU 3180H (Sepatu Proyek)Deskripsi:Revolutionary PU Cheetah (Poliuretan) menawarkan outsole yang tahan lama namun empuk, peredam kejut yang baik, dan juga tetap mempertahankan aspek ringan dan fleksibel. Sepatu ini juga menawarkan "Deep Cleats" yang dirancang dengan traction yang baik agar dapat dipakai di medan berlumpur. PU Revolution dengan Fitur Keselamatan Lengkap toe capsnya dapat menahan 200 Joule dan sudah mematuhi standar keselamatan EN. Model ini dilengkapi dengan fitur "Outsole Anti Statis" dan "Midsole Baja".atribut:
- Color: Black
- SNI License: Yes
- SNI Number: 157/W/RE/B/V/2017
- Aero Electric Motor Flange Mounted B5 1500RPM 4 Pole 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)Deskripsi:AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380 V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and above> Frame up to 132 Aluminum Housing, Frame 160 and Above Cast Iron Housingatribut:
- Speed (rpm): 1500.00
- KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Deskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenDeskripsi:Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.atribut:
- Voltage (V): 180-220
- CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution PU 3002H (Sepatu Proyek)Deskripsi:Cheetah Revolusi PU (Polyurethane) menawarkan outsole yang tahan lama namun lembut, memberikan peredam kejut yang baik sementara tetap mempertahankan sifat ringan dan fleksibel, sementara itu "Deep Cleats" dirancang untuk mencakar ke tanah untuk memberikan traksi yang superior di medan berlumpur. Revolusi PU dengan Full Safety Features dapat menahan tekanan 200 Joule toe caps dan sesuai dengan standar keselamatan EN. Model ini dilengkapi dengan "Antistatic Outsole" dan fitur "Steel Midsole".atribut:
- Color: Black
- Outsole: Polyurethane
- SNI License: Yes
- SNI Number: 157/W/RE/B/V/2017
- Tyrone Electro Motor 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)atribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Number of Phase: 1 Phase
- Kuda Cotton Gloves White (Sarung Tangan Katun)atribut:
- Material: Benang TC/Polycotton
- TRUSCO Neodymium magnet roundDeskripsi:It is a neodymium magnet with the strongest magnetic field in the magnet. As a sensor or motor part.atribut:
- Thickness (mm): 5.0
- Adsorption Ability (N): 7.40
- Surface Magnetic Flux Density (T): 0.35
- Outer Diameter d (mm): 6.0
Daftar Harga beli ball valve 1 1 4 Terbaru November 2026
| NTN Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher) | Rp22.900 |
| PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy) | Rp75.900 |
| SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek) | Rp579.900 |
| NTN Micro Ball Bearing (Laher) | Rp18.900 |
| UVEX Silv-Air Mask (Masker/Respirator Partikulat) | Rp34.900 |
| Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp449.000 |
| LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.999.900 |
| CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Revolution PU 3180H (Sepatu Proyek) | Rp439.900 |
| Aero Electric Motor Flange Mounted B5 1500RPM 4 Pole 3 Phase (Dinamo Motor Listrik) | Rp839.900 |
| KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu) | Rp509.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/nrP101002855-2.jpg)
/7vP102134283-22.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20High%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20High%20Cut%20Desert%20S1P%20(Sepatu%20Proyek)/1jP102038055-3.jpg)
/P101002856-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/UVEX%20Silv-Air%20Mask%20(Masker%2FRespirator%20Partikulat)/P101508351-1.jpg)
/P101578446-1.jpg)
/P101525136-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Revolution%20PU%203180H%20(Sepatu%20Proyek)/17P101000043-17.jpg)
/P102120149-1.jpg)
/j0P101516684-11.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Revolution%20PU%203002H%20(Sepatu%20Proyek)/14P101000040-17.jpg)
/P101518404-1.jpg)
/P102046845-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Murni/Kuda%20Cotton%20Gloves%20White%20(Sarung%20Tangan%20Katun)/P101000117-1.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)